SK(新潟精機)
ねじ下穴径確認ゲージセット
ねじの下穴確認をピンゲージで手軽&高精度に確認ができます。
JIS B 1004ひっかかり率の計算に基づいた寸法をラインナップしています。
ひっかかり率100~65%の計8本セットです。
用途
JIS B 1004に規定されている、ねじ下穴径の確認に
材質
本体:鋼
径精度(μm)
±0.8
ゲージ長さ(mm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
直径不同(μm)
0.8
真円度(μm)
0.5
内容量
1個
関連資料:
(1.82MB)
注意
※端面から5mm未満は精度保証外となります。
全7種類を絞り込む
ピッチ
選択してください
0.4
0.5
0.7
0.8
1
1.25
1.5
ねじ径
選択してください
M2
M3
M4
M5
M6
M8
M10
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法(mm)
ピッチ
ねじ径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13869531
THC-0204
ピンゲージ:1.57、1.59、1.61、1.63、1.65、1.67、1.70、1.72
0.4
M2
¥
5,600
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
13869540
THC-0305
ピンゲージ:2.46、2.49、2.51、2.54、2.57、2.59、2.62、2.65
0.5
M3
¥
5,600
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
13869549
THC-0407
ピンゲージ:3.24、3.28、3.32、3.36、3.39、3.43、3.47、3.51
0.7
M4
¥
5,600
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
13869558
THC-0508
ピンゲージ:4.13、4.18、4.22、4.26、4.31、4.35、4.39、4.44
0.8
M5
¥
5,600
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
13869567
THC-0610
ピンゲージ:4.92、4.97、5.03、5.08、5.13、5.19、5.24、5.30
1
M6
¥
5,600
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
13869576
THC-08125
ピンゲージ:6.65、6.71、6.78、6.85、6.92、6.98、7.05、7.12
1.25
M8
¥
7,200
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
4日以内出荷
13869585
THC-1015
ピンゲージ:8.38、8.46、8.54、8.62、8.70、8.78、8.86、8.94
1.5
M10
¥
8,600
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください