育苗箱 稚苗用

育苗箱 稚苗用 中定樹脂 育苗箱 稚苗用 中定樹脂 育苗箱 稚苗用 中定樹脂

一般的に、育苗箱の製造には容リ材(容器包装リサイクル法において各家庭や自治体から分別、回収されたもの)を原料として
使用することが多いですが、こちらの商品は安定したPIR材を採用した高品質な育苗箱です。
その上で樹脂原料のプロとして素材の配合から行うため、原料から物性を整えしっかり強度があり長持ちする育苗箱です。
他社製品と比べ強度面においても割れにくく剛性があるため多く重ねても崩れにくくなっております。
近隣の育苗農家様では10年以上も同じ中定樹脂製の育苗箱を毎年丁寧に管理しながら使い続けているという好評も頂いております。

用途育苗など 外寸(mm)横60.5×縦30.4×高さ3.8 内寸(mm)横58×縦28×高さ3.2 穴数96 質量(g/枚)590 内容量1セット(10枚)
お気に入りに追加
9件中 1~9件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
13874169
オープン
5,098
5,608 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
13874178
オープン
8,798
9,678 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
13874187
オープン
8,798
9,678 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
13874196
オープン
8,798
9,678 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
13874205
オープン
8,798
9,678 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
13874221 ピンク ピンク
オープン
8,798
9,678 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
13874230
オープン
8,798
9,678 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
13874239 うす茶 うす茶
オープン
8,798
9,678 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
13874248 こげ茶 こげ茶
オープン
8,798
9,678 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「育苗ポット・トレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする