キングジム
クリアーファイル カキコ 差し替え式
差し替え可能で書き込める!クリアーファイル カキコ 差し替え式が登場
その他
PP表紙、ペンホルダー付き、表紙裏ポケット付き
サイズ
A4タテ型30穴
ポケット数
10枚(20ポケット)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約245×317×21
最大収納枚数(枚)
ポケット:30
内容量
1冊
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13876357
8682-R
赤
¥
1,200
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
13876366
8682-LB
水色
¥
1,200
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
13876375
8682-NV
ネイビー
¥
1,200
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
13876391
8682-BK
ブラック
¥
1,200
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
13876400
8682-W
白
¥
1,200
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
13876409
8682T-M
乳白
¥
1,200
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください