マルマン
ミニサイズくるっとリング表紙チェック柄青
リング1つと表紙2枚を選んでオリジナルミニバインダーを組み立てることができます。
用途
ブルーチェック柄の表紙になります。
色
ブルー
本体寸法(mm)
97×139
穴数
9穴
収納枚数(枚)
推奨50
素材
PP
内容量
1枚
注意
※表紙1枚のみです。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13875955
FMR9PB-02
¥250
¥
219
¥241
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください