曜日別特売

ミニスポットクーラー

ミニスポットクーラー - 広電(KODEN)

・小型でもパワフル冷風!ミニタイプのスポットクーラー
・360°の手動首振り機能を搭載!
・狭いスペースにも対応するミニタイプのスポットエアコンです。
・水捨て不要のノンドレンのタンクレス設計。※温度や湿度など使用環境によって変わります
・満水検知(LED、ブザー)搭載
・オゾン層破壊係数”0”の冷媒R410A採用
・ロック付きキャスター(2ヶ所)

付属品取扱説明書(保証書)、冷風ダクト、レンホース、フィルター、ダクトエルボ材質樹脂/板金質量(kg)約18ブラック風量(m3/min)50Hz/60Hz冷房側:3.8/4.4定格電圧(V)単相交流 100電源コード(m)1.4冷房能力(50/60Hz)(kW)1.4/1.6保護装置(圧縮機)温度サーモスタット、(送風機)温度サーモスタット使用環境温度(℃)冷風時(最小/最大):18/45寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約47×33×51安全規格PSE始動電流(A)(50/60Hz)冷風:16/13運転電流(50/60Hz)(A)冷風:5.9/5.7冷媒R410A圧縮機全閉型ロータリーコンプレッサー電源プラグA2RoHS指令(10物質対応)対応消費電力(kW)(50/60Hz)冷風:0.52/0.591時間あたりの電気代目安(円)冷風:16.1/18.2(50/60Hz)内容量1個
注意
※冷房能力、電気特性は37℃/60%条件で運転したときの値
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13877267KES161HBA
オープン
取扱い終了
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポットエアコン (スポットクーラー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする