曜日別特売

かとりせんこうミニ

かとりせんこうミニ - 東洋除虫菊かとりせんこうミニ - 東洋除虫菊かとりせんこうミニ - 東洋除虫菊かとりせんこうミニ - 東洋除虫菊かとりせんこうミニ - 東洋除虫菊かとりせんこうミニ - 東洋除虫菊かとりせんこうミニ - 東洋除虫菊かとりせんこうミニ - 東洋除虫菊

★合成殺虫成分を使用せず、除虫菊エキスを使用した蚊取り線香です。★刺激臭が少なく、目や喉にも比較的負担をかけません。★合成着色料を使用せず、素材そのままの風合いです。★燃焼時間は1巻で約2時間30分です。★線香立て1枚付き。

適合害虫燃焼持続時間(h)約2.5医薬品医療機器等法医薬部外品内容量1箱(20巻)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
香り
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
正面13884477-ちょうじの香り
500
499
549(税込)
9日以内出荷
返品不可
正面13884486-桃の香り
500
499
549(税込)
翌々日出荷
返品不可
正面13884495-無香料
500
499
549(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蚊・ハエ対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする