曜日別特売

真空パック機 ハンディタイプ

真空パック機 ハンディタイプ - SURE(石崎電機製作所)真空パック機 ハンディタイプ - SURE(石崎電機製作所)真空パック機 ハンディタイプ - SURE(石崎電機製作所)真空パック機 ハンディタイプ - SURE(石崎電機製作所)真空パック機 ハンディタイプ - SURE(石崎電機製作所)真空パック機 ハンディタイプ - SURE(石崎電機製作所)

手軽に本格真空パックが可能。
到達真空度はノズル式脱気シーラー並みの-60kPa。
手軽に真空パックができます。
使い方はとても簡単。
吸引ノズルを袋バルブに当ててスタートボタンを押すだけ。
低温調理前の真空パックや食材の保存、金属製品の酸化防止など様々な用途でご使用できます。
コードレスだからどこでも使える。
充電式のリチウムイオンバッテリー搭載。
コードレスで使用場所を選びません。
専用袋は食品衛生法適合で安心です。(最終改正令和2年厚生労働省告示第380号)

仕様【真空ポンプ】ダイヤフラム式質量(kg)約0.5材質(本体)ABS樹脂質量(g)約210(本体のみ)定格【リチウム電池】AC100V 50/60Hz定格電圧【リチウム電池】3.7V-7.4Wh寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×148×80定格容量【リチウム電池】2000mAh使用時間最長2分/回、約3時間充電時間約5時間入数(個)20使用真空圧力(kPa)-60アラーム-50kPa到達時入力電圧DC5V-2AUSB規格USB-C内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13887329NL-UH5V2AW
12,000
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包装機械・シーラー・ラッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする