U.P renoma 革×ナイロン 横ショルダー 20112 ブラック
U.P renoma 革×ナイロン 横ショルダー 20112は、ナイロンと革を使用し、落ち着いた雰囲気に仕上げたシリーズのバッグです。スマホだけでなく、手帳や財布など楽々入るサイズでシンプルなデザインなので男性・女性を問わず、お使いいただけるアイテムです。ショルダーベルトで肩から掛ける事ができます。
用途アウトドア・旅行・日常使いなどに。
色ブラック
ポケット数【外側】2【内側】2
ポケット【外側】ファスナーポケット×1、ホック付オープンポケット×1 【内側】ファスナーポケット×1、オープンポケット×1
ベルト長さ(cm)【ショルダーベルト】約78~142
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)25×18×3
内容量1個
注意
※本製品は防水性保証するものではありません。防水性の高い製品ですが、開口部の状態や強い雨等では浸水の恐れがありますので、あらかじめご注意ください。記載しておりますサイズ・重量は測定方法により若干異なる場合があります。商品の写真は、撮影の状況等により実際の商品と色合いなどが若干異なる場合があります。出来る限り新しく入荷した商品の画像を掲載しておりますが、製造時期により予告なく仕様変更される場合がございます。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 1 | ¥ 2,000 / 税込 ¥ 2,200 |
| 沖縄地方 | 1 | ¥ 4,000 / 税込 ¥ 4,400 |
| 離島 | 1 | お送りできません |