ホームテイスト
オフィスチェア 回転式 昇降機能 ロッキング機能 ロッキング調整ノズル付き
回転式/昇降機能付きのオフィスチェアです。
シンクロロッキング機能つきで途中固定することが可能です。
ロッキングを調整するノズル付きで簡単に調整可能です。
用途
会社・事務所のオフィスチェア・チェア・作業用チェア・椅子・イス・ワークチェアとして。
材質
ポリプロピレン、ナイロン、ポリエステル
色
ホワイト
耐荷重(kg)
80
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
58×60×91-99
座面高さ(mm)
45-53
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
58×60×91-99
座面高(cm)
45-53
内容量
1脚
注意
※お客様組立品です。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13888406
SH-01-OFC-11-WH
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
1
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません