全自動調理器 スマートクッカー ブラック

全自動調理器 スマートクッカー ブラック ベルソス 全自動調理器 スマートクッカー ブラック ベルソス 全自動調理器 スマートクッカー ブラック ベルソス 全自動調理器 スマートクッカー ブラック ベルソス 全自動調理器 スマートクッカー ブラック ベルソス 全自動調理器 スマートクッカー ブラック ベルソス 全自動調理器 スマートクッカー ブラック ベルソス

お手頃価格の全自動調理器スマートクッカー登場
操作簡単、食材を入れてレシピ調理を選択だけで調理開始。
中身が見えるガラス窓 ふたを開けずに常に料理の様子を確認できる。ガラス窓は取り外して水洗い可能。
自動かき混ぜ羽根 調理中、自動でかき混ぜてくれる羽根があるからほったらかしで簡単に料理が出来上がる。
小型な自動調理器 大きすぎない手頃なサイズで約2人前の料理が簡単に出来上がる。
メニュー数15種類 設定不要の簡単レシピ調理メニューが10種類、手動で設定できるメニューが5種類。

用途手動メニュー:炒め、煮込み、パスタ、スープ、あたため。レシピ調理メニュー:白米1合、白米2合、チャーハン、麻婆豆腐、あめ色玉ねぎ、ポテトサラダ・ボロネーゼ、肉じゃが、豚汁、カレー・シチュー、キーマカレー。 セット内容本体、内釜、固定部品、羽根、水受けトレイ、電源コード、計量カップ、取扱説明書(保証書) 材質本体:PP、鍋:アルミ+ステンレス 質量(kg)4.3 ブラック 容量(L)2.5 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)1000 コード長さ(m)1.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約225×200×181 内容量1台(2.5L)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
13889158 VS-KE44
オープン
12,980
14,278 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする