ベルソス
高速製氷機
高速製氷であっという間に氷ができる。約6~14分
操作簡単、水を入れてボタンを押すだけ。
SとLの大小サイズを選べる。
用途
製氷量:12kg/日(目安)。製氷時間:約6~13分(目安)。
付属品
アイスコップ、取扱説明書(保証書)
トラスコ品番
836-9926
質量(kg)
8.8
色
レッド
電源(V)
AC100 50/60Hz
消費電力(W)
110
コード長さ(m)
1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約245×2365×325
内容量
1台(2.2L)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13889167
VS-ICE02RD
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください