曜日別特売

ROTHCO マルティ ビジネスリュック 45070

ROTHCO マルティ ビジネスリュック 45070 - ROTHCOROTHCO マルティ ビジネスリュック 45070 - ROTHCOROTHCO マルティ ビジネスリュック 45070 - ROTHCOROTHCO マルティ ビジネスリュック 45070 - ROTHCOROTHCO マルティ ビジネスリュック 45070 - ROTHCOROTHCO マルティ ビジネスリュック 45070 - ROTHCOROTHCO マルティ ビジネスリュック 45070 - ROTHCOROTHCO マルティ ビジネスリュック 45070 - ROTHCO

ROTHCO マルティ ビジネスリュック 45070は、スーツケースの上にバッグを固定でき、出張などの移動に大活躍のビジネスバッグです。メインルームはB4ファイルサイズ収納可能、PCポケットはウレタン入りでしっかり保護します。ファスナーポケットはペン差しやモバイルポケットなど小物収納多数完備しております。ハンドルは手に馴染みやすく、長時間持っても疲れにくいソフトレザーです。

用途通勤・出張用に。仕様●ポケットの数:外側5/内側9●ポケット内訳:外側:ファスナーポケット×5 内側:ファスナーポケット×1、オープンポケット×4、メッシュオープンポケット×2、クッション入りポケット×2寸法(cm)約横31×縦43×マチ10内容量1個
注意
※本製品は縫製品のため、完全防水ではございません。縫い目等から水がしみ込む事がありますのでご注意ください。記載しておりますサイズ・重量は測定方法により若干異なる場合があります。商品の写真は、撮影の状況等により実際の商品と色合いなどが若干異なる場合があります。出来る限り新しく入荷した商品の画像を掲載しておりますが、製造時期により予告なく仕様変更される場合がございます。商品画像に別の色がイメージとして使用されている場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1388564945070ブラック
オープン
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
1388565845070ネイビー
オープン
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする