シチズンシステムズ
サーマルレシートプリンター
業界最小クラスサイズでフロントアクセスを実現した最大350mm/秒の高速印字モデル。
仕様
●ACアダプター(電源内蔵):定格入力/AC100/240V、50/60Hz 定格出力/DC24V●データバッファー:4k/45バイト●ユーザーメモリー:384kバイト(ユーザー作成文字、作成ロゴを登録可能)●最大印字速度:350mm/秒 階調印字時/160mm/秒(2インチ)
付属品
サーマルロール紙、ACアダプター、ACコード、クイックスタートガイド、ケーブルカバー、パーティション
質量(kg)
1.3
消費電力(W)
通常印字時:約50、待機時:約2
印字方式
ラインサーマルドット方式
サイズ(mm)
125×165×108
印字幅(mm)
3インチ=72、2インチ=52.5
内容量
1台
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
インターフェース
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13914997
CT-S257RSJWH
標準USB+シリアルRS-232C準拠
オープン
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
13915006
CT-S257RSJBK
標準USB+シリアルRS-232C準拠
オープン
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13915015
CT-S257ETJWH
標準USB+有線LAN
オープン
¥
83,980
¥
92,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13915031
CT-S257ETJBK
標準USB+有線LAN
オープン
¥
83,980
¥
92,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13915040
CT-S257BTJWH
標準USB+Bluetooth
オープン
¥
83,980
¥
92,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13915049
CT-S257BTJBK
標準USB+Bluetooth
オープン
¥
83,980
¥
92,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください