シチズンシステムズ
モバイルプリンター
スマートフォンやタブレットとの連携が可能。
付属品
サーマルロール紙、ACアダプター、バッテリー、専用シリアルケーブル、ベルトクリップ
インターフェース
シリアル(RS-232C準拠)/USB 2.0(フルスピード)/ Bluetooth (4.2)
印字方式
ラインサーマルドット方式
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
電源電圧
サイズ(mm)
印字幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13915058
CMP-20ⅡBTJ
440
2000mA、7.4V(充電150分)
93×139×62
48
オープン
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13915067
CMP-30ⅡBTJL
640
2600mA、7.4V(充電180分)
120×152×70
72
オープン
¥
78,980
¥
86,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください