フォーク(Nuovo)
オーバーブラウス
配色トリミングがアクセント。さらりとした肌触りが清涼感を演出。
仕様
肩パッドなし、胸ポケットのインク染み出し防止生地使用、名札ポケット、印鑑ポケット、おうち洗濯可能
混率(%)
ポリエステル100
性別
女性用
内容量
1枚
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13898538
FB71442
ライトブルー
5号
37
19
52.5
¥
22,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
13898547
FB71442
ライトブルー
7号
38
20
53.5
¥
22,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
13898556
FB71442
ライトブルー
9号
39
21
54.5
¥
22,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
13898565
FB71442
ライトブルー
11号
40
22
55.5
¥
22,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
13898581
FB71442
ライトブルー
13号
41
22
56.5
¥
22,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
13898590
FB71442
ライトブルー
15号
42
22
57.5
¥
22,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
13898599
FB71442
ライトブルー
17号
43
22
57.5
¥
22,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
13898608
FB71442
ライトブルー
19号
44
22
58.5
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
6日以内出荷
13898617
FB71442
ライトブルー
21号
44
22
58.5
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
6日以内出荷
13898626
FB71442
ライトブルー
23号
44
22
58.5
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
6日以内出荷
13898635
FB71442
ネイビー
5号
37
19
52.5
¥
22,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
13898651
FB71442
ネイビー
7号
38
20
53.5
¥
22,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
13898660
FB71442
ネイビー
9号
39
21
54.5
¥
22,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
13898669
FB71442
ネイビー
11号
40
22
55.5
¥
22,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
13898678
FB71442
ネイビー
13号
41
22
56.5
¥
22,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
13898687
FB71442
ネイビー
15号
42
22
57.5
¥
22,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
13898696
FB71442
ネイビー
17号
43
22
57.5
¥
22,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
13898705
FB71442
ネイビー
19号
44
22
58.5
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
6日以内出荷
13898721
FB71442
ネイビー
21号
44
22
58.5
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
6日以内出荷
13898730
FB71442
ネイビー
23号
44
22
58.5
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください