曜日別特売
FB71442 オーバーブラウス フォーク(Nuovo) 13898556

FB71442 オーバーブラウス フォーク(Nuovo) 13898556
FB71442 オーバーブラウス フォーク(Nuovo) 13898556
FB71442 オーバーブラウス フォーク(Nuovo) 13898556
FB71442 オーバーブラウス フォーク(Nuovo) 13898556
FB71442 オーバーブラウス フォーク(Nuovo) 13898556
FB71442 オーバーブラウス フォーク(Nuovo) 13898556

オーバーブラウス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
色ライトブルー
サイズ9号
内容量1枚注文コード13898556品番FB71442
参考基準価格(税別)¥22,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

配色トリミングがアクセント。さらりとした肌触りが清涼感を演出。

色
ライトブルー
サイズ
9号
肩幅(cm)
39
袖丈(cm)
21
着丈(cm)
54.5
仕様
肩パッドなし、胸ポケットのインク染み出し防止生地使用、名札ポケット、印鑑ポケット、おうち洗濯可能
混率(%)
ポリエステル100
バスト(cm)
95
性別
女性用

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする