ワンピース

ワンピース - フォーク(Nuovo)ワンピース - フォーク(Nuovo)ワンピース - フォーク(Nuovo)ワンピース - フォーク(Nuovo)ワンピース - フォーク(Nuovo)ワンピース - フォーク(Nuovo)ワンピース - フォーク(Nuovo)ワンピース - フォーク(Nuovo)

医療現場で着るメディカルウエアなどを扱うブランド「FOLK」が開発した素材ネオαは、肌触りや透け感など、女性の繊細な感覚に着目して誕生。さらりとした着心地となめらかな肌触りを実現した新しいポリエステル素材です。ほどよい厚みがあるので、1枚で着てもインナーのラインを拾いません。

仕様名札ポケット、おうち洗濯可能混率(%)ポリエステル100性別女性用内容量1枚
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
139138773019SCエリンジウム×ダークネイビーSS36.51990
13,200
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
139138863019SCエリンジウム×ダークネイビーS37.51990
13,200
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
139138953019SCエリンジウム×ダークネイビーM38.52092
13,200
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
139139113019SCエリンジウム×ダークネイビーL39.52194
13,200
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
139139203019SCエリンジウム×ダークネイビーLL41.52194
13,200
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
139139293019SCエリンジウム×ダークネイビーEL43.52194
13,200
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
139139383019SCエリンジウム×ダークネイビー4L44.52196
13,200
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
139139473019SCブラック×ガーネットSS36.51990
13,200
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
139139563019SCブラック×ガーネットS37.51990
13,200
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
139139653019SCブラック×ガーネットM38.52092
13,200
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
139139813019SCブラック×ガーネットL39.52194
13,200
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
139139903019SCブラック×ガーネットLL41.52194
13,200
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
139139993019SCブラック×ガーネットEL43.52194
13,200
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
139140083019SCブラック×ガーネット4L44.52196
13,200
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
139140173019SCDネイビー×ランジアパープルSS36.51990
13,200
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
139140263019SCDネイビー×ランジアパープルS37.51990
13,200
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
139140353019SCDネイビー×ランジアパープルM38.52092
13,200
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
139140513019SCDネイビー×ランジアパープルL39.52194
13,200
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
139140603019SCDネイビー×ランジアパープルLL41.52194
13,200
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
139140693019SCDネイビー×ランジアパープルEL43.52194
13,200
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
139140783019SCDネイビー×ランジアパープル4L44.52196
13,200
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする