曜日別特売
3019SC ワンピース フォーク(Nuovo) 13914078

3019SC ワンピース フォーク(Nuovo) 13914078
3019SC ワンピース フォーク(Nuovo) 13914078
3019SC ワンピース フォーク(Nuovo) 13914078
3019SC ワンピース フォーク(Nuovo) 13914078
3019SC ワンピース フォーク(Nuovo) 13914078
3019SC ワンピース フォーク(Nuovo) 13914078
3019SC ワンピース フォーク(Nuovo) 13914078
3019SC ワンピース フォーク(Nuovo) 13914078
3019SC ワンピース フォーク(Nuovo) 13914078

ワンピース

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
色Dネイビー×ランジアパープル
サイズ4L
内容量1枚注文コード13914078品番3019SC
参考基準価格(税別)¥13,200販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
¥8,998

医療現場で着るメディカルウエアなどを扱うブランド「FOLK」が開発した素材ネオαは、肌触りや透け感など、女性の繊細な感覚に着目して誕生。さらりとした着心地となめらかな肌触りを実現した新しいポリエステル素材です。ほどよい厚みがあるので、1枚で着てもインナーのラインを拾いません。

色
Dネイビー×ランジアパープル
サイズ
4L
肩幅(cm)
44.5
袖丈(cm)
21
着丈(cm)
96
仕様
名札ポケット、おうち洗濯可能
混率(%)
ポリエステル100
バスト(cm)
117
性別
女性用

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする