フォーク(Nuovo)
スカート
座りジワができにくくキレイ見えのスカート
仕様
サイドポケット、3段カギホック、すべり止めテープ付、センターベント、おうち洗濯可能
色
ブラック
混率(%)
ポリエステル100
性別
女性用
内容量
1枚
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
前丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13905258
FS45780
5号
60
92
【ベルト下】53.5
¥
8,600
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
6日以内出荷
13905267
FS45780
7号
62
94
【ベルト下】53.5
¥
8,600
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
6日以内出荷
13905276
FS45780
9号
65
96
【ベルト下】54
¥
8,600
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
6日以内出荷
13905285
FS45780
11号
68
98
【ベルト下】54.5
¥
8,600
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
6日以内出荷
13905301
FS45780
13号
72
100
【ベルト下】54.5
¥
8,600
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
6日以内出荷
13905310
FS45780
15号
77
103
【ベルト下】55
¥
8,600
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
6日以内出荷
13905319
FS45780
17号
81
106
【ベルト下】55
¥
8,600
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
6日以内出荷
13905328
FS45780
19号
85
109
【ベルト下】55
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
13905337
FS45780
21号
90
113
【ベルト下】55
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
13905346
FS45780
23号
94
117
【ベルト下】55
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください