曜日別特売
FS45780 スカート フォーク(Nuovo) 13905346

FS45780 スカート フォーク(Nuovo) 13905346
FS45780 スカート フォーク(Nuovo) 13905346
FS45780 スカート フォーク(Nuovo) 13905346

スカート

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズ23号
ウエスト(cm)94
ヒップ(cm)117
内容量1枚注文コード13905346品番FS45780
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

座りジワができにくくキレイ見えのスカート

サイズ
23号
ウエスト(cm)
94
ヒップ(cm)
117
前丈(cm)
【ベルト下】55
仕様
サイドポケット、3段カギホック、すべり止めテープ付、センターベント、おうち洗濯可能
色
ブラック
混率(%)
ポリエステル100
性別
女性用

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする