Asahicho(旭蝶繊維)
空調服難燃長袖ブルゾン 9205
暑さの厳しい現場でも涼しく快適な耐熱・耐炎仕様の難燃素材を使用した空調服 混率:綿100% 限界酸素指数(LOI値)28.9 空調服製品に対応
用途
耐熱・耐炎性能を活かして溶接や鋳造の現場でも使用可能
仕様
調整紐、首元面ファスナー付下前立て付、両胸ポケットフラップ付、左内側バッテリー専用ポケット、袖口ボタン表裏隠しドットボタン仕様
混率(%)
難燃ツイル、綿100
材質(ボタン)
金属
材質(ファスナー)
金属
内容量
1枚
注意
※この商品に空調服ファン等のデバイスは付属していません。
バスケットに入れる
23
件中 1~23件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13889666
9205
ブルー
L
120
51
57
¥
14,500
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
3日以内出荷
13889675
9205
ブルー
LL
124
53
59
¥
14,500
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
3日以内出荷
13889691
9205
ブルー
3L
128
55
59
¥
14,500
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
3日以内出荷
13889700
9205
ブルー
4L
132
57
60
¥
14,500
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
3日以内出荷
13889709
9205
ブルー
5L
140
61
60
¥
14,500
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
3日以内出荷
13889718
9205
ブルー
6L
148
63
61
¥
14,500
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
3日以内出荷
13889727
9205
ブルー
7L
156
65
61
¥
14,500
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
3日以内出荷
13889736
9205
ネイビー
M
116
49
55
¥
14,500
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
3日以内出荷
13889745
9205
ネイビー
L
120
51
57
¥
14,500
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
3日以内出荷
13889761
9205
ネイビー
LL
124
53
59
¥
14,500
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
4日以内出荷
13889770
9205
ネイビー
3L
128
55
59
¥
14,500
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
5日以内出荷
13889779
9205
ネイビー
4L
132
57
60
¥
14,500
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
3日以内出荷
13889788
9205
ネイビー
5L
140
61
60
¥
14,500
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
3日以内出荷
13889797
9205
ネイビー
6L
148
63
61
¥
14,500
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
3日以内出荷
13889806
9205
ネイビー
7L
156
65
61
¥
14,500
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
3日以内出荷
13889815
9205
グレー
M
116
49
55
¥
14,500
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
3日以内出荷
13889831
9205
グレー
L
120
51
57
¥
14,500
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
3日以内出荷
13889840
9205
グレー
LL
124
53
59
¥
14,500
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
3日以内出荷
13889849
9205
グレー
3L
128
55
59
¥
14,500
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
3日以内出荷
13889858
9205
グレー
4L
132
57
60
¥
14,500
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
3日以内出荷
13889867
9205
グレー
5L
140
61
60
¥
14,500
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
3日以内出荷
13889876
9205
グレー
6L
148
63
61
¥
14,500
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
3日以内出荷
13889885
9205
グレー
7L
156
65
61
¥
14,500
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください