9205 空調服難燃長袖ブルゾン 9205 Asahicho(旭蝶繊維) 13889761

フロントスタイル

9205 空調服難燃長袖ブルゾン 9205 Asahicho(旭蝶繊維) 13889761
9205 空調服難燃長袖ブルゾン 9205 Asahicho(旭蝶繊維) 13889761
9205 空調服難燃長袖ブルゾン 9205 Asahicho(旭蝶繊維) 13889761
9205 空調服難燃長袖ブルゾン 9205 Asahicho(旭蝶繊維) 13889761
9205 空調服難燃長袖ブルゾン 9205 Asahicho(旭蝶繊維) 13889761
9205 空調服難燃長袖ブルゾン 9205 Asahicho(旭蝶繊維) 13889761
9205 空調服難燃長袖ブルゾン 9205 Asahicho(旭蝶繊維) 13889761
9205 空調服難燃長袖ブルゾン 9205 Asahicho(旭蝶繊維) 13889761
9205 空調服難燃長袖ブルゾン 9205 Asahicho(旭蝶繊維) 13889761

空調服難燃長袖ブルゾン 9205

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
色ネイビー
サイズLL
内容量1枚注文コード13889761品番9205
参考基準価格(税別)¥16,000販売価格(税込)¥10,558
販売価格(税別)
¥9,598

暑さの厳しい現場でも涼しく快適な耐熱・耐炎仕様の難燃素材を使用した空調服 混率:綿100% 限界酸素指数(LOI値)28.9 空調服製品に対応

用途
耐熱・耐炎性能を活かして溶接や鋳造の現場でも使用可能
色
ネイビー
サイズ
LL
胸囲(cm)
124
肩幅(cm)
53
袖丈(cm)
59
仕様
調整紐、首元面ファスナー付下前立て付、両胸ポケットフラップ付、左内側バッテリー専用ポケット、袖口ボタン表裏隠しドットボタン仕様
混率(%)
難燃ツイル、綿100
着丈(cm)
71
材質(ボタン)
金属
材質(ファスナー)
金属
注意
※この商品に空調服ファン等のデバイスは付属していません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする