セイコーインスツル
モバイルプリンター
小型・軽量の実現で、軽快なフットワークをサポート
充実した機能が、多彩なプリントソリューションを提供
使う人を考えて、簡単な操作、ハンドリングを実現
あらゆる使用シーンに溶け込むスタイリッシュなデザイン
規格
FCC、 CE、 VCCI
電源
オプション: 専用ACアダプタ・Li-ion充電池
方式
感熱ラインドット方式
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
用紙
通信方式
サイズ(mm)
紙幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13915207
DPU-S245-00C-E
280
ロール紙、 ラベルロール紙
USB/シリアル
83×130×45
58
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13915268
DPU-S445-01C-E
490
ロール紙、 ラベルロール紙、 単票紙
USB/シリアル/BT
145×135×58
112
オープン
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13915277
DPU-S445-00C-E
490
ロール紙、 ラベルロール紙、 単票紙
USB/シリアル
145×135×58
112
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください