オリー チェア 木目 スタッキング可

オリー チェア 木目 スタッキング可 - ホームテイストオリー チェア 木目 スタッキング可 - ホームテイストオリー チェア 木目 スタッキング可 - ホームテイストオリー チェア 木目 スタッキング可 - ホームテイストオリー チェア 木目 スタッキング可 - ホームテイストオリー チェア 木目 スタッキング可 - ホームテイストオリー チェア 木目 スタッキング可 - ホームテイストオリー チェア 木目 スタッキング可 - ホームテイスト

天然木の風合いと軽量なアルミの組み合わせ。
シャープなラインでシンプルにまとめたフォルムに天然木の表情を加え、スタイリッシュな中にあたたかみのあるシリーズ。
スタッキング(積み重ね)が可能なので、使わない時は効率よく収納可能。

用途会社・事務所の休憩室、待合室のテーブルチェア、アウトドアチェア、屋外用、チェア、椅子として。材質天然木(ユーカリ) オイル仕上 アルミ(粉体塗装)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)56×56×84座面高(cm)45内容量1脚
注意
※完成品です。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13915688SH-01-ODS-72-BKブラック
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
13915697SH-01-ODS-72-GYグレー
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リラックスチェア・ダイニングチェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする