アンジェロウ 歌え、翔べない鳥たちよ

アンジェロウ 歌え、翔べない鳥たちよ - Paperblanks(ペーパーブランクス)アンジェロウ 歌え、翔べない鳥たちよ - Paperblanks(ペーパーブランクス)アンジェロウ 歌え、翔べない鳥たちよ - Paperblanks(ペーパーブランクス)アンジェロウ 歌え、翔べない鳥たちよ - Paperblanks(ペーパーブランクス)アンジェロウ 歌え、翔べない鳥たちよ - Paperblanks(ペーパーブランクス)

1969年に出版されたマヤ・アンジェロウの自伝『歌え、翔べない鳥たちよ』は、またたく間に世界的なベストセラーとなり、大きな成功を収めました。
1960年代の若かりし頃のアンジェロウ (1928~2014) を初めて記したこの本は、アメリカ文学界の重要人物としての彼女の地位を確立するきっかけにもなりました。
ここで取り上げたのはその自伝の中の1ページです。
アンジェロウが兄のベイリーと共に父方の祖母に預けられるためにアーカンソー州に到着した時のことが記されていて、ここでの暮らしが後のアンジェロウとベイリーの人格形成に影響を与えることが予感される内容になっています。
現在、オリジナルの原稿はニューヨーク公共図書館のションバーグ黒人文化研究センターに所蔵されています。
アメリカやガーナの活動家や文学界、外国人居住者のコミュティと関わりながら、アンジェロウが書いた作品には、浮き沈みの激しい黒人の日常生活での困難に対する奮闘や偉業、不屈の精神といったションバーグ・センターの蔵書の中でも特に重要とされるテーマがすべて含まれています。
この度、ニューヨーク公共図書館と提携し、この興味深い作品をペーパーブランクスのコレクションに加えられることをとても名誉に感じております。

仕様GSM(紙の厚さ):120カバーハードカバータイプClosure:マグネット式カバー、エッジプリント:なし、:ポーチ:フリーポケット枚数144フォーマット形式罫線内容量1冊
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
行数
罫幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13916650PB8185-2ミディ約149125×180×201ページあたり:216.67
2,400
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
13916921PB8184-5ウルトラ約262180×230×201ページあたり:258.11
3,100
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする