梨園 (ミニ)

梨園 (ミニ) - Paperblanks(ペーパーブランクス)梨園 (ミニ) - Paperblanks(ペーパーブランクス)梨園 (ミニ) - Paperblanks(ペーパーブランクス)梨園 (ミニ) - Paperblanks(ペーパーブランクス)梨園 (ミニ) - Paperblanks(ペーパーブランクス)梨園 (ミニ) - Paperblanks(ペーパーブランクス)梨園 (ミニ) - Paperblanks(ペーパーブランクス)

演劇芸術である歌劇の伝統は、古代中国の初期にまでそのルーツは遡ります。
唐朝期(618~907)の皇帝の太宗は、梨園(りえん)と呼ばれる歌劇学校を創立しました。
中国歌劇は清王朝(1644~1911)の時代にその頂点を極め、京劇の名で知られる演劇もこの時期に生まれました。
この表紙で再現したのは、美しく刺繍が施された当時の男性用スカートの一部です。

仕様GSM(紙の厚さ):85カバーハードカバーサイズミニ質量(g)約79タイプClosure:マグネット式カバー、エッジプリント:なし、:ポーチ:フリーポケット枚数176寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×140×18行数1ページあたり:19罫幅(mm)6.6フォーマット形式罫線内容量1冊
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13916248PB8135-7
2,000
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする