Flexis ローズ (ミニ)

Flexis ローズ (ミニ) - Paperblanks(ペーパーブランクス)Flexis ローズ (ミニ) - Paperblanks(ペーパーブランクス)Flexis ローズ (ミニ) - Paperblanks(ペーパーブランクス)Flexis ローズ (ミニ) - Paperblanks(ペーパーブランクス)Flexis ローズ (ミニ) - Paperblanks(ペーパーブランクス)

本装丁は、1514年にパリのSalel製本所が手がけた「Chroniques(年代記)」というタイトルの製本がもとになっています。
豊かさを具現化したようなデザインは、ルネッサンス風の装飾の豪華さを反映しています。
このローズピンクのノートブックを手にすると、人生の複雑さを感じさせてくれるでしょう。

仕様GSM(紙の厚さ):80カバーソフトカバーサイズミニ質量(g)約87タイプClosure:ゴムバンド、エッジプリント:あり、:ポーチ:フリーポケット枚数208寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×140×12行数1ページあたり:19罫幅(mm)6.6フォーマット形式罫線内容量1冊
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13916187FB9724-2
1,900
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする