曜日別特売

Flexis ガーネット

Flexis ガーネット - Paperblanks(ペーパーブランクス)Flexis ガーネット - Paperblanks(ペーパーブランクス)Flexis ガーネット - Paperblanks(ペーパーブランクス)Flexis ガーネット - Paperblanks(ペーパーブランクス)Flexis ガーネット - Paperblanks(ペーパーブランクス)Flexis ガーネット - Paperblanks(ペーパーブランクス)Flexis ガーネット - Paperblanks(ペーパーブランクス)Flexis ガーネット - Paperblanks(ペーパーブランクス)

目を悦ばせるだけでなく、そこに気を注ぎ、心を込めるという人間ならではの装飾に対する追求心が昇華した芸術形式。
本装丁の英題の一部であるFiligreeは金銀線細工の意味があり、ラテン語のfilum (糸)とgranum (種子)が語源。
本装丁は、1697年に出版されたヨハン・アルントの書である「Paradiesgartlein」の表紙を再現したもの。
銀箔張りで上品なテンドリルのモチーフは、まず銀のシートを型抜きし、その表面に精緻な溝を丹念に掘り込んで作られます。
美の世界に繰り広げられる銀色の静謐は、果てなく繰り返される精緻な作業の結晶。

カバーソフトカバー質量(g)約98タイプClosure:ゴムバンド、エッジプリント:なし、:ポーチ:フリーポケットフォーマット形式罫線内容量1冊
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
枚数
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
行数
罫幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13916126FB9405-0ミニ20890×140×121ページあたり:196.6
1,900
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
13916519FB9403-6ミディ176120×175×121ページあたり:216.67
2,300
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする