瑞穂化成工業
減容ボトル 18L
使用後に圧縮ができる減容容器です。
ポリエチレンに適さない液体は使用できません。
環境に優しい容器です
取手付で持ち運びもしやすいです
外部段ボール付
使用後の廃棄処分が楽になります。
長さ(mm)
254
幅(mm)
254
色
ナチュラル色
高さ(mm)
380
質量(g)
330
容量(L)
18
口内径(Φmm)
52.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじ外径(mm)
63
内容量
1個(18L)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13917980
18LD
オープン
¥
959
¥
1,055
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください