瑞穂化成工業
減容ボトル 2L
使用後に圧縮ができる減容容器です。
ポリエチレンに適さない液体は使用できません。
環境に優しい容器です
使用後の廃棄処分が楽になります。
長さ(mm)
162
幅(mm)
162
色
ナチュラル色
高さ(mm)
210
質量(g)
75
容量(L)
2
口内径(Φmm)
23.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個(2L)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13918016
2LD
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください