瑞穂化成工業
減容ボトル 4L
使用後に圧縮ができる減容容器です。
ポリエチレンに適さない液体は使用できません。
環境に優しい容器です
使用後の廃棄処分が楽になります。
長さ(mm)
202
幅(mm)
202
色
ナチュラル色
高さ(mm)
245
質量(g)
135
容量(L)
4
口内径(Φmm)
31
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個(4L)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13918007
4LD
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください