宮谷製作所
練り・置き・道具バケツ
用途
用途:練り作業・練り置き時・道具バケツとして
容量(L)
20
内径(Φmm)
298
外径(Φmm)
325
高さ外寸(mm)
370
高さ内寸(mm)
335
取手
ロープ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13917815
NOD20
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください