曜日別特売

カタマール 500g X 10袋

カタマール 500g X 10袋 - ニイタカ

手軽に固めて捨てられる
油温80℃以上で溶け、40℃以下で固まります。本品500g1袋で約18リットルの油が処理できます。フライヤーや床を汚さずに処理できます。
植物性油脂成分で安心
植物由来の原料を使用していますので、食品加工の器具・機械に安心してお使いいただけます。

使用の目安
1リットルの油に対して30~40gを投入
18リットルの油に対して500g(1袋)を投入
成分植物由来原料(12-ヒドロキシステアリン酸)性状フレーク粒状内容量1本(5kg)
注意
※誤食には十分ご注意ください。
※カタマールの量が少ないと固まらないことがあります。
※再加熱をすると、固化したものが溶けます。固化後は必ず廃棄してください。
※固まった油は50℃以上の高温下に放置しないでください。油がにじみ出ることがあります。
※食用油の種類によっては、固まりにくいことがあります。その場合は、カタマールを多めに入れて調整してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13919100231930
オープン
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする