曜日別特売

卓上型パッシプ除振台 TSPシリーズ(汎用)

卓上型パッシプ除振台 TSPシリーズ(汎用) - 倉敷化工卓上型パッシプ除振台 TSPシリーズ(汎用) - 倉敷化工

高い除振性能、機能美のデザイン、優れたコストパフォーマンス、
用途にあわせて選べる卓上形シリーズ。

最大積載量(kg)100仕上搭載盤:ステンレス仕上げ固有振動数(Hz)上下:1.8 ~ 2.5RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
質量(kg)
方式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13918619TSP-0405AΦ6mm ナイロンチューブ×5m・管継手(R1/4)23レベリング方式:TSP:大気中へ開放、自動レベリング {0.25~0.5MPaの圧縮空気または窒素ガスで作動}440×540×57
239,000
238,980
262,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13918628TSP-0405M手押しポンプ・虫回しドライバー23レベリング方式:集中排気仕様、手押しポンプによる手動レベリング440×540×57
220,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13918637TSP-0506M手押しポンプ・虫回しドライバー25レベリング方式:集中排気仕様、手押しポンプによる手動レベリング500×600×57
246,000
245,980
270,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13918646TSP-0605AΦ6mm ナイロンチューブ×5m・管継手(R1/4)25レベリング方式:TSP:大気中へ開放、自動レベリング {0.25~0.5MPaの圧縮空気または窒素ガスで作動}600×500×57
264,000
263,980
290,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13918655TSP-0605M手押しポンプ・虫回しドライバー25レベリング方式:集中排気仕様、手押しポンプによる手動レベリング600×500×57
246,000
245,980
270,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13918671TSP-0806AΦ6mm ナイロンチューブ×5m・管継手(R1/4)35レベリング方式:TSP:大気中へ開放、自動レベリング {0.25~0.5MPaの圧縮空気または窒素ガスで作動}800×600×57
304,000
303,980
334,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13918680TSP-0806M手押しポンプ・虫回しドライバー35レベリング方式:集中排気仕様、手押しポンプによる手動レベリング800×600×57
283,000
282,980
311,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする