リフガード ふいて消臭&ウイルス除去 4kg

リフガード ふいて消臭&ウイルス除去 4kg - ニイタカ

高いウイルス除去効果
エンベロープウイルスに対して99.99%の除去率※を示します。
* すべての菌、ウイルスに効果があるわけではありません。
広い用途で使えます
ダスターに吹き付けて拭き掃除の他に、スプレー消臭もできる。
様々なところに使えます
厨房・店舗内の各所にお使いいただけます。

用途
シンクやワークテーブルの洗浄・除菌・ウイルス除去
テーブル、イスの洗浄・除菌・ウイルス除去
衣類・布製品・空間の除菌消臭
成分界面活性剤(0.3%、ポリオキシエチレンアルキルエーテル、両性イオン系)、除菌剤(塩化ベンザルコニウム)、抗菌剤、安定化剤液性中性危険物の類別非危険物内容量1本(4kg)
注意
※ご使用にあたっては、製品に記載の「使用方法」と「使用上の注意」を必ず読んでお使い下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13919285295130
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする