台車(チェア用)

台車(チェア用) - アイコ台車(チェア用) - アイコ台車(チェア用) - アイコ台車(チェア用) - アイコ台車(チェア用) - アイコ台車(チェア用) - アイコ台車(チェア用) - アイコ台車(チェア用) - アイコ

手早く準備、素早く撤収。設営の強い味方です。

キャスター自在×2、固定×2内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※ご使用にあたっては、取扱説明書をよくお読みの上、正しく使用して下さい。また取扱説明書は、大切に保存して下さい。
※事務用家具は室内または屋内用です。屋外や直射日光やストーブなどの熱が直接当たる場所や、水のかかる所、滑りやすい床面などでは使用しないで下さい。サビや故障の原因となります。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※製品が対応するかのご確認はお客様にてお願いいたします。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
キャスター径(Φmm)
収納数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13919976D-13本体:スチールパイプ(Φ25.4mm)、粉体塗装仕上げ、Φ100mmストッパー付きキャスター付き(後輪のみ)850×595×440100MC-183で30脚
47,500
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13919985D-16本体:スチールパイプ(Φ25.4mm)、粉体塗装仕上げ、Φ100mmストッパー付きキャスター付き(後輪のみ)585×870×920100MC-200固定脚で15脚、MC-200キャスター脚で20脚、Duoblockで12脚、MC-101/161で20脚
60,800
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13920001D-30本体/:スチールパイプ(Φ22.2mm)、粉体塗装仕上げ、Φ75mmキャスター付き1445×530×82075FCA-19Sで42脚、FC-19M/19Tで42脚、FC-22M/22Tで36脚
71,300
43,980
48,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13920010D-46主フレーム:Φ27.2・Φ25.4mmパイプ、粉体塗装仕上げ/車輪:Φ100mm前輪自在式ストッパー式590×950×1550100FC-19M/19Tで45脚、FC-22M/22Tで40脚
93,100
57,980
63,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする