JOYUやわらか超厚手おしりふき 35枚×30個 ノンアルコール 無香料 日本製

JOYUやわらか超厚手おしりふき 35枚×30個 ノンアルコール 無香料 日本製 常裕パルプ工業

JOYUやわらか超厚手おしりふき 35枚×30個 ノンアルコール 無香料 日本製は、大きめの超厚手タイプでしっかり拭きとれる、大人用おしりふきです。柔らかくて丈夫なので使いやすく、ノンアルコール、無香料なので安心です。

用途介護、お尻ふき、おむつ替え時に 仕様35枚×30個 成分水、IPG、塩化ベンザルコニウム、メチルイソチアゾリノン、ブチルカルバミン酸ヨウ化プロピニル、DPG 質量(kg)1箱あたり:5.4 シートサイズ(mm)約200×300 内容量1箱
注意
※水には溶けませんので、トイレには流さないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
13923230 6300065033
6,940
6,480
7,128 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 1 800 / 税込 880
沖縄地方 1 お送りできません
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベビーケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする