JOYUトイレに流せるおしりふき大判厚手40枚×30個 ノンアルコール 無香料 日本製

JOYUトイレに流せるおしりふき大判厚手40枚×30個 ノンアルコール 無香料 日本製 - 常裕パルプ工業

JOYUトイレに流せるおしりふき大判厚手40枚×30個 ノンアルコール 無香料は、日本製のおしりふきシートです。厚手で1枚ずつ取り出せます。水に溶ける水解性不織布を使用し、使用後にトイレに流せるから衛生的で環境にも優しいおしりふきです。大判サイズだからしっかり拭けて便利なうえ、無香料のノンアルコールタイプだから、おしりにもとっても優しいおしりふきです。

用途介護、お尻ふき、おむつ替え時に仕様40枚×30個成分水、IPG、塩化ベンザルコニウム、ブチルカルバミン酸ヨウ化プロピニル、DPG、ヒアルロン酸質量(kg)1箱あたり:4.8シートサイズ(mm)約200×300内容量1箱
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
139232396300065034
7,930
7,580
8,338(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥800/税込¥880
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベビーケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする