テラモト
ホームベンチ 1800 灰
シックな空間に最適なモノトーンカラーの樹脂製ベンチです。屋内・屋外問わず、様々な場所で使えるホームベンチシリーズ。
用途
現場や工場の休憩場所、ベランダや庭での腰掛用、屋外の喫煙所、学校など
材質
座面:ポリプロピレン(再生樹脂)、脚:スチール角パイプに粉体塗装
幅(mm)
1801
質量(kg)
約13.2
色
灰
高さ(mm)
365
奥行(mm)
400
キャスター
なし
背もたれ
なし
肘掛
なし
グリーン購入法
適合
内容量
1個
取扱説明書:
(0.22MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13936478
BC-302-018-8
¥
40,200
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
離島
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770