テラモト
ニューラバーカップ ミニ
シンク・洗面所・浴室の排水口のつまり取りに便利なコンパクトタイプ。
用途
シンク、洗面所、浴室、トイレなど
材質
柄:ポリプロピレン、頭:合成ゴム
全長(mm)
約280
直径(Φmm)
カップ:130
質量(g)
約215
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13936600
CL-421-020-0
オープン
¥
669
¥
736
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください