テラモト
ベルトパーテーションスタンドUN ブラック
ベルトロック機能付。洗練された機能に磨きをかけ、さらに使いやすさを追求したニューベーシックを担うベルトパーテーションです。
用途
受付の整列用、立入禁止エリアの仕切り
材質
ベース・ポール:ステンレスに粉体塗装、ベルト:ポリエステル(48mm巾)
質量(kg)
約6.2
ベルト長さ(m)
2
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
350×906
支柱径(Φmm)
50.8
内容量
1個
取扱説明書:
(0.16MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ベルト色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13936487
SU-661-801-2
赤
¥27,000
¥
26,980
¥29,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
13936496
SU-661-801-3
青
¥27,000
¥
26,980
¥29,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
13936505
SU-661-801-7
黒
¥27,000
¥
26,980
¥29,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
離島
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770