曜日別特売

【RZG287-BA】28インチ/オートライト/変速外装7段変速

【RZG287-BA】28インチ/オートライト/変速外装7段変速 - REALIZE

男性に絶大な人気を誇る28インチサイクル『realize(リアライズ)』

ブレーキローラーサイズ(inch)28ライト種類オートライト安全規格BAA適応身長(cm)153~バスケット(mm)W400×D340×H240変速外装7段変速内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13935121RZG287-BAメタブラック
52,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13935130RZG287-BADブルー
52,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13935139RZG287-BANホワイト
52,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする