壮関
無着色手割りカリカリ梅
ひとつひとつ丁寧に手で割って、食べやすく種を抜きました。
梅のおいしさを、いつでも、どこでも。 熱中症対策にもおすすめです。
食べやすく衛生的な個包装仕様です。
用途
作業時の塩分補給補助用として。熱中症対策に。暑い季節、お仕事、スポーツに。
種類
カリカリ梅
内容量(g)
約300
包装形態
個包装
原材料
塩蔵梅(梅(中国産)食塩)、漬け原材料〔食塩、梅酢、醸造酢、砂糖類(ぶどう糖果糖液糖、水飴、砂糖)、イソマルトオリゴ糖シロップ、はちみつ〕/甘味料(ソルビトール、ステビア)、酸味料、調味料(アミノ酸等)、乳酸カルシウム、香料、ビタミンB
1
栄養成分
食塩相当量:約1.4(100gあたり)
内容量
1袋(300g)
注意
※直射日光、高温多湿を避けて保存してください。
※開封後はお早めにお召し上がりください。
※品質保持のため脱酸素剤を封入しておりますが、脱酸素剤は食べられませんのでご注意ください。
※梅の表面に小さな傷が見られたり、調味料の結晶による斑点が見られることがありますが、品質には問題ありません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13943180
-
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください