曜日別特売

【LMN-GC266-A】26インチ/オートライト/変速外装6段変速

【LMN-GC266-A】26インチ/オートライト/変速外装6段変速 - Lumina-G

太めのタイヤで安定感のある走行が可能!静音ブレーキに明るく、多角度から見えるライトで視認性が高いから、夜でも安心して走行できる通勤通学シティ車

ブレーキローラーサイズ(inch)26ライト種類オートライト適応身長(cm)135~バスケット(mm)W400×D274×H200変速外装6段変速内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13934798LMN-GC266-Aマトブルー
37,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13934807LMN-GC266-AマトDオリーブ
37,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13934816LMN-GC266-Aマトガンメタ
37,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする