PaRenoスマートニッチ

PaRenoスマートニッチ - 城東テクノPaRenoスマートニッチ - 城東テクノ

樹脂製で軽くて丈夫。下地組みなしで壁開口部にはめ込むだけのニッチ収納
カッターなどで壁に開口部を設け、そこに製品本体をはめ、ゴムハンマーなどで叩き込んで設置します。本体はばね方式の機構となっており、ビス留めなどしなくても開口部に固定されます。
下地組みが不要で、開口部にはめ込むだけの簡単リノベーション仕様
マンションなどの薄壁用(奥行50mm)も含めた6サイズをラインアップ
現場に合わせて幅のカットも可能
存在を主張しない、フレーム幅15mmの薄見付仕様
背面パネルの取り外しが可能で、お好みの背面板に変更可能(設置前に限る)

付属品開口定規1個、小口シール(4.5×14.5mm×6枚)セット内容(コ)本体1、固定金具4材質本体:ABS+オレフィンシート.EPDM 金具:ステンレス幅(mm)313ホワイト内容量1ケース
取扱説明書:(0.73MB)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13947818NR-303005-WT31349.5
19,800
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
13947827NR-304505-WT46049.5
21,700
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
13947836NR-306005-WT61049.5
23,800
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
13947845NR-303010-WT31399.5
22,500
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
13947861NR-304510-WT46099.5
24,500
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
13947870NR-306010-WT61099.5
26,900
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする