曜日別特売
NR-303005-WT PaRenoスマートニッチ 城東テクノ 13947818

 

NR-303005-WT PaRenoスマートニッチ 城東テクノ 13947818
NR-303005-WT PaRenoスマートニッチ 城東テクノ 13947818

PaRenoスマートニッチ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1ケース
注文コード
13947818
品番
NR-303005-WT
参考基準価格(税別)¥19,800販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

樹脂製で軽くて丈夫。下地組みなしで壁開口部にはめ込むだけのニッチ収納
カッターなどで壁に開口部を設け、そこに製品本体をはめ、ゴムハンマーなどで叩き込んで設置します。本体はばね方式の機構となっており、ビス留めなどしなくても開口部に固定されます。
下地組みが不要で、開口部にはめ込むだけの簡単リノベーション仕様
マンションなどの薄壁用(奥行50mm)も含めた6サイズをラインアップ
現場に合わせて幅のカットも可能
存在を主張しない、フレーム幅15mmの薄見付仕様
背面パネルの取り外しが可能で、お好みの背面板に変更可能(設置前に限る)

高さ(mm)
313
奥行(mm)
49.5
付属品
開口定規1個、小口シール(4.5×14.5mm×6枚)
セット内容
(コ)本体1、固定金具4
材質
本体:ABS+オレフィンシート.EPDM 金具:ステンレス
幅(mm)
313
色
ホワイト
取扱説明書:(0.73MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする