曜日別特売

街路灯ポスト

街路灯ポスト - セトクラフト街路灯ポスト - セトクラフト街路灯ポスト - セトクラフト街路灯ポスト - セトクラフト街路灯ポスト - セトクラフト街路灯ポスト - セトクラフト街路灯ポスト - セトクラフト

家の外にも明かりのこだわりを
丸くて優しいフォルムのレトロな街路灯ポストは品よく玄関前を演出します
外壁などに使われるガルバリウム鋼板採用
昼間太陽光で蓄電し、周囲が暗くなると自動的にライトが点灯します
約8時間点灯し、自動的に消灯する夜間自動制御機能式
太陽光充電なので配線不要、電気代0円

用途街路灯としてや、郵便物等の受け取りに付属品カギ、アルファベット文字シール(白)材質本体/ガルバリウム鋼板、ライト部/ABS樹脂・アクリル樹脂タイプ【1】キーロック式【2】光センサー付き【3】防雨仕様【4】組立式サイズ(cm)W46×L46×H175明るさ30ルーメン寸法(幅W×高さH)(cm)【取出口】27×17.4【投函口】26.6×3.5内容量1台
注意
※平らで安全な場所に設置してください。
※組み立てや設置、移動の際は二人で行ってください。
※耐久消費財ではありません。接着剤・コンクリート等で取り外しができなくなるような設置はしないでください。
※太陽光がよく当たる場所に設置してください。光を遮る場所に設置しますと充電不足により点灯時間が短縮される可能性があります。
※ソーラーパネルは光センサーで反応するため、夜間強い光が当たらない場所に設置してください。
※商品は手作りの為、塗装や形状に多少のばらつきがありますのでご了承ください。
※ポストは完全防水ではありません。雨天時に若干雨が浸入する恐れがあります。
※実際の商品と多少、色、サイズ、質感が異なる場合がございますので予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13948265S23-0661
オープン
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする