曜日別特売

宅配BOX付ポスト ロッカー

宅配BOX付ポスト ロッカー - セトクラフト宅配BOX付ポスト ロッカー - セトクラフト宅配BOX付ポスト ロッカー - セトクラフト宅配BOX付ポスト ロッカー - セトクラフト宅配BOX付ポスト ロッカー - セトクラフト宅配BOX付ポスト ロッカー - セトクラフト宅配BOX付ポスト ロッカー - セトクラフト

通気穴がポイント、ロッカーをモチーフにした宅配BOX付ポスト
規格最大のメール便が受取れる広々サイズ
2Lのペットボトル(9本入箱)が入る!スリムな見た目でたっぷり収納できます。

用途不在時などに届いた荷物や郵便物の受け取りに付属品カギ、使用方法プレート(マグネット付)材質ガルバリウム鋼板タイプ【1】キーロック式【2】アジャスター付き【3】組立式サイズ(cm)W36×L39×H90耐荷重(g)20寸法(幅W×高さH)(cm)【ポスト取出口】29×19.5【宅配ボックス取出口】29×40【投函口】27.5×4内容量1台
注意
※保管できないもの:生鮮・冷凍食品、貴重品、現金、生き物、割れ物、危険物、書留・配達証明など押印が必要なもの、本人確認が必要な書類等
※平らで安全な場所に設置してください。
※本品は重い為、組み立てや設置、移動の際は二人で行ってください。
※耐久消費財ではありません。接着剤・コンクリート等で取り外しができなくなるような設置はしないでください。
※商品は手作りの為、塗装や形状に多少のばらつきがありますのでご了承ください。
※ポストは完全防水ではありません。雨天時に若干雨が浸入する恐れがあります。
※実際の商品と多少、色、サイズ、質感が異なる場合がございますので予めご了承ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13948177S23-0552-BEベージュ
オープン
44,980
49,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13948186S23-0552-BGブルーグレー
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする