デジタルランド LEDフットランプ テープライト 車載 足元灯 おしゃれ 白色

デジタルランド LEDフットランプ テープライト 車載 足元灯 おしゃれ 白色 - デジタルランドデジタルランド LEDフットランプ テープライト 車載 足元灯 おしゃれ 白色 - デジタルランドデジタルランド LEDフットランプ テープライト 車載 足元灯 おしゃれ 白色 - デジタルランドデジタルランド LEDフットランプ テープライト 車載 足元灯 おしゃれ 白色 - デジタルランド

デジタルランド LEDフットランプ テープライト 車載 足元灯 おしゃれ 白色は、足元を照らして踏み間違え防止で安全面をサポートするテープライトです。高級感ある簡単設置のLEDフットランプです。貴重品などを車内に落とした際も簡単に探し出せます。使用したい時にだけ使うこともできるシガー電源です。あなたのオメージ通りの車内空間を簡単に設置して叶えます。車内が優しい光に包まれ癒されます。

用途安全性向上や探し物に。材質ABS樹脂質量(g)143ケーブル長(m)1.2×2本+1.7×2本寸法(cm)ライト部:約7.5×1.2×0.8LED9×4本内容量1組
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13948107DL-70210
4,460
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする