サンエス
防蛾灯 サンビネックスライト ストレート360
紫外線の波長を抑えた特殊な光を全周囲360度へ照射。効果が期待できる夜蛾類 オオタバコガ、アカエグリバ、ヨトウガ、アケビコノハ、ハスモンヨトウ、アワノメイガなど
用途
・駐車場、駐輪場の常夜灯・住宅、倉庫の防犯対策・農園の防蛾対策・サンビネックスライト(R)の補助光
長さ(mm)
980XΦ39
質量(g)
550
消費電力(W)
24
ケーブル長(m)
5
全光束(Lm)
4500
入力電圧(V)
AC100(50/60Hz)
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13958695
L24-36WY-ST360/100
¥
59,000
¥
58,480
¥
64,328
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
1
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
1
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
1
お送りできません